曜日別特売

Power Integrations 電源スイッチIC LNK362

Power Integrations 電源スイッチIC LNK362 - POWER INTEGRATIONS
仕様●電源スイッチの種類: オフライン●オン抵抗: 88Ω●最大動作電流: 375mA●パワーレーティング: 2.6W●保護機能: ショート●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DIPB●ピン数: 8●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●シリーズ: LNK362●LinkSwitch-XT、Power Integrations. LinkSwitch-XTファミリは、超ローパワーAC-DC電源変換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシス過熱保護 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181658LNK362PN
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする