仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP64●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●メーカー型番: P9-513122●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5 A又は誘導電流3 Aの全定格負荷でのP9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接触抵抗により低レベルのスイッチングが可能になり、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計装機器、重機など頑丈なプッシュボタンスイッチが必要な過酷な用途に使用される精密設計のスイッチです。. 埋込型とドーム型ボタンキャップスタイルを選択可能な黒色ベゼルとボディ ボタンキャップの色を選択可能 IP64等級の密閉型構造 極度の衝撃と振動への耐性 しっかりとした操作感 15/32-32ねじ付きボディ IP64準拠の防湿・防塵構造RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個