Otto トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), T7-211E5

Otto トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), T7-211E5 - Otto
仕様●接点構成: DPST●動作特性: (On)-Off-(On)●コンタクト定格電流: 16 A●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: タブ●IP保護等級: IP68S●アクチュエータ長さ: 0.66インチ●アクチュエータ材料: ステンレス鋼●定格電圧: 28 V dc, 115V ac●コンタクト材質: 銀●動作温度 Min: -30℃●16A密封構造. これらの頑丈で高性能なシールドスイッチは、海洋、産業用制御、電気器具の用途によく見られる過酷な条件下で使用するように設計されています。 IP68に適合するように設計されており、トグルアクチュエータの下にあるOリングと補助の可視ブッシュシールを併用することでフロントパネルを密封できます。. 特長と利点. 精密加工のブッシュとトグルハンドル IP68S準拠の密閉構造 激しい衝撃及び振動への耐性 確実なディテント動作と接触移送 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ UL認定及びCSA認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184878T7-211E5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする