曜日別特売

Neutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっき

Neutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっき - NEUTRIK
仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 白●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183521NYS373-9
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする