曜日別特売

Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B

Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B - NEUTRIK
仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181378NAHDMI-W-B
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする