仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ライトアングル●色: 黒●表面処理:コンタクト: 無電解ニッケルの上に金コバルト●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Aシリーズシャーシコネクタ. 最小サイズのシャーシ取り付けコネクタで、高パッキング密度を実現 スチールラッチロック又は保持スプリング付きプラスチックハウジング 硬質金めっき及び研磨仕上げコンタクト部を採用した、フォークタイプコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個