仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 黄●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個