仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DLシリーズXLRシャーシコネクタ. Neutrikのこれらのパネル取り付けXLRコネクタは、パネルの前後どちらにも取り付けられます。 これらのXLRコネクタは、シンプルなねじ止めフレームを備えており、取り付けが簡単で、かん合の信頼性を高くするロッキング機構を特長としています。 別名キャノンジャックとも呼ばれるXLRコネクタは、スタジオやステージでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)