NEUTRIK
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ロッキングジャック ステレオ
仕様
●オス/メス: メス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ロッキングジャック●タイプ: ステレオ●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛アルミニウム銅合金●色: ナチュラル●極数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02182349
NJ3FC6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください