Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, 黒, 970-037-040R011

Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, 黒, 970-037-040R011 - NORCOMP
仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183959970-037-040R011
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする