NORCOMP
Norcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 18 170
仕様
●オス/メス: メス●適合電線サイズ: 24 → 18●表面処理:コンタクト: 金●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 170●端子サイズ: 20●シリーズ番号: 170
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02180520
170-102-170L001
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください