OXLEY
Oxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mm
仕様
●シリーズ: DLT4●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 200 V dc●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 10000MHz●寸法: 36mm●高さ: 22mm●長さ: 36mm●動作温度 Max: +125℃●動作温度 Min: -55℃●静電容量: 22nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02181001
239-185
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください