Optek 赤外線レシーバ

Optek 赤外線レシーバ - OPTEK
仕様●ピン数: 2●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 3.18 (Dia.) x 5.84mm●高さ: 5.84mm●パッケージタイプ: T-1●OP505シリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc製のOP505シリーズは、IR NPNシリコンフォトトランジスタです。 これらの製品は、青色の3 mm (T-1)エポキシパッケージに収納されています。 この小型パッケージにより、OP505シリーズはスペースに制限のある用途に最適です。. OP505 IR NPNシリコンフォトトランジスタの特長: OP505A、OP505B、OP505C、OP505D 3 mm (T-1)スルーホールパッケージ 様々な感度RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178971OP505A
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする