Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mm

Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mm - OPTEK
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.3 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB706反射物体センサ. Optek OPB706は、赤外線発光ダイオード(LED)とNPNシリコンフォトトランジスタで構成されており、黒色のプラスチック製ハウジング内で並行軸上に隣接して配置されています。 OPB706はLEDとフォトトランジスタを搭載しています。周辺光ノイズを低減するため、暗い赤外透過型のプラスチックで成形されています。 デバイスの視野で光を反射する物体が通過すると、フォトトランジスタがエミッタからの光に反応します。 非接触の反射物の設置、組み立てライン、マシンオートメーション、安全、行程末端センサなどの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182191OPB706B
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする