Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mm

Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mm - OPTEK
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 3.8 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB703 / OPB704 / OPB705反射物体センサRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179156OPB704
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする