Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z

Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z - OPTEK
仕様●出力デバイス: トランジスタ●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 30.99×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB800W℃●Optek OPB800及びOPB810スロット型光スイッチ. Optek OPB800及びOPB810シリーズのスロット型光スイッチには、基板及び24 AWGリモート取り付けケーブルのオプションがあります。 光スイッチハウジングは不透明グレード射出成形プラスチック製で、周辺の干渉を検出して除去します。 OPB800及びOPB810シリーズでは、用途に合わせて様々なアパーチャサイズ及び定格光電流を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180931OPB802W55Z
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする