OPTEK
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 4-Pin OPB815L
仕様
●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 32×6.6×14.35mm●高さ: 14.35mm●長さ: 32mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.6mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183855
OPB815L
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください