曜日別特売

Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120

Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI120 - OPTEK
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: フォトダーリントン、フォトセンサ、フォトトランジスタ●最大順方向電圧: 1.5V●ピン数: 5●入力電流タイプ: DC●標準上昇時間: 2μs●最大入力電流: 150 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最大電流変換率: 50%●標準降下時間: 2μs●シリーズ: OPI120●OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータ. OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータは、IR LEDとNPNシリコンフォトセンサで構成されています。 どちらの製品にも890 nm IR LEDが搭載されています。OPI120には、NPNフォトトランジスタセンサが搭載され、OPI123にはフォトダーリントンセンサが搭載されています。 このファミリは、IR LEDとフォトセンサの間に透過経路を形成する不透明のハーメチックシールドハウジングに収納されています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184528OPI120
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする