Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122

Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122 - Otto
仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179016T4-0122
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする