Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM319R61H475KA12D

Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM319R61H475KA12D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179865GRM319R61H475KA12D
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする