曜日別特売

Murata MLCC 470nF 50V dc 0805 GRM21BR71H474KA88L

Murata MLCC 470nF 50V dc 0805 GRM21BR71H474KA88L - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 470nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184501GRM21BR71H474KA88L
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする