曜日別特売

Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L

Murata MLCC 220nF 250V dc 1210 (3225M) GRM32DR72E224KW01L - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 220nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1210×5R / X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179820GRM32DR72E224KW01L
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする