曜日別特売

Ohmite SMDレジスタ, 1GΩ, 0805 (2012M), 0.125W HVC0805Z1007JET

Ohmite SMDレジスタ, 1GΩ, 0805 (2012M), 0.125W HVC0805Z1007JET - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗: 1GΩ●テクノロジー: ラップアラウンド●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●許容差: ±5%●定格電力: 0.125W●温度係数: ±250ppm/℃●シリーズ: HVC●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●Ohmite 0805 HVCシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite HVCシリーズ精密高電圧表面実装抵抗器(0805パッケージサイズ)です。HVCシリーズは、抵抗の温度係数が低く、低電圧依存で、高真空用途に適しています。. 特長と利点:. 厚膜技術の高付加価値チップ抵抗器 低温度 / 電圧依存(低TCR / VCR) 最大3000 Vの高動作電圧 高真空用途(有機物なし)に最適 ラップアラウンド端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179165HVC0805Z1007JET
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする