曜日別特売

Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき

Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき - NEUTRIK
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182708NC3FRX
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする