曜日別特売

Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, NE8FDV-YK

Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, NE8FDV-YK - NEUTRIK
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat5e●ポート数: 1●極数: 8●方向: ストレート●長さ: 26mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179996NE8FDV-YK
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする