Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき

Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき - NEUTRIK
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183119NC3FD-H
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする