仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒 メタリック●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLR コネクタNeutrik DL シリーズオス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。このパネル取り付け XLR コネクタは、パネルの前面又は背面に取り付けられます。この XLR コネクタは、シンプルなねじ取り付けフレームで簡単に取付、高信頼性の嵌合を実現するロック機構を備えています。特長黒色の金属製シェルで RF 保護を実現 堅牢な「D」型金属製シェル 終端処理が簡単なはんだカップ 標準的な D サイズ 24 mm のパネル切抜きです ハウジング材質:亜鉛 使用温度範囲:-30 ℃ → 80 ℃認証UL 認証 UL94 HB 準拠 IP40 保護等級 IEC61076-2-103 準拠 IEC 68-2-20 準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個