仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトライトアングルメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 16 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点5 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → +80 ° C すっきりとした人間工学に基づいたデザインであるため便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個