曜日別特売

Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-B ニッケル上に金めっき

Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-B ニッケル上に金めっき - NEUTRIK
仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182577NC5FXX-B
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする