Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, 180-M44-113R911

Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, 180-M44-113R911 - NORCOMP
仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.05mm●幅: 12.5mm●深さ: 12.1mm●寸法: 53.05×12.5×12.1mm●シリーズ番号: 180℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えた縦型はんだ付けタイプD-Sub: 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現4種類のクリンチナットオプションを用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: PA 6T (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179847180-M44-113R911
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする