Norcomp 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 858-005-203RSU4
- 仕様
- ●極数: 5●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M12●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 5P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























