NORCOMP
Norcomp 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 858-005-203RSU4
858-005-203RSU4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02182647
品番
858-005-203RSU4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数: 5●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M12●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 5P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応