NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-M44-103L001
仕様
●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 50.8mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.19mm●寸法: 50.8×12.44×12.19mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183995
180-M44-103L001
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください