仕様●極数: 7●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: ミックスコンタクトD-Sub●結線方法: はんだ●ミックスコンタクトレイアウト: 7W2A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 12.5mm●深さ: 10.7mm●寸法: 39.2×12.5×10.7mm●動作温度 Min: -55.0℃●選択可能な12種類の業界標準サイズ / ピン: 3W3 / 3W3K / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 8W8 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 17W2 / 21W1 / 21WA4 40 Aのパワーコンタクト、5 Aの信号に対応可能 1つのコネクタで信号、高電流 / 高電圧に対応 コンタクトは絶縁体に組み込み済み シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂、黒色 信号コンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ パワーコンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(80個)