曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 3極, オス, スルーホール実装, 684M3W3103L461

Norcomp D-subコネクタ, 3極, オス, スルーホール実装, 684M3W3103L461 - NORCOMP
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 6.85mm●取り付け用ハードウェア: 4-40インサート / ボードロック●ミックスコンタクトレイアウト: 3W3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 6.9mm●深さ: 12.5mm●コンタクト材質: 銅合金mm●動作温度 Min: -55.0℃●選択可能な12種類の業界標準の構成 3W3 / 3W3K / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 13W6 / 17W2 / 21W1 / 21WA4 40 Aのパワーコンタクト、5 Aの信号に対応可能 1つのコネクタで信号、高電流 / 高電圧に対応 コンタクトは絶縁体に組み込み済み シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂、黒色 信号コンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ パワーコンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ ブラケット: 冷間圧延鋼、ニッケルめっき ボードロック: 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183986684M3W3103L461
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする