NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 967 シリーズ 25 極, 黒, 967-025-010R011
仕様
●極数: 25●ハウジング材質: ABS●接続方向: ストレート●色: 黒●IP保護等級: IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02181177
967-025-010R011
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください