曜日別特売
967-025-010R011 Norcomp D-Sub バックシェエル 967 シリーズ 25 極, 黒, 967-025-010R011 NORCOMP 02181177

Norcomp D-Sub バックシェエル 967 シリーズ 25 極, 黒, 967-025-010R011967-025-010R011

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02181177
品番
967-025-010R011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
仕様
●極数: 25●ハウジング材質: ABS●接続方向: ストレート●色: 黒●IP保護等級: IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする