曜日別特売

Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 9 極, 黒, 970-009-030R121

Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 9 極, 黒, 970-009-030R121 - NORCOMP
仕様
●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: 黒●シリーズ: 970
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184370970-009-030R121
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする