NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 9 極, 黒, 970-009-030R121
970-009-030R121
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
02184370
品番
970-009-030R121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: 黒●シリーズ: 970
RoHS指令(10物質対応)
対応