曜日別特売

Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 9 極, 黒, 971-009-030R121

Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 9 極, 黒, 971-009-030R121 - NORCOMP
仕様●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●色: 黒●シリーズ: 971RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184361971-009-030R121
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする