Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 181-015-113R561
- 仕様
- ●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 3A●定格電圧: 1.0 kV 、 250.0 V●長さ: 30.8mm●幅: 16.23mm●深さ: 12.6mm●シリーズ: 181mm●動作温度 Min: -55.0℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(90個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























