NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 181-015-113R561
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
注文コード
02184406
品番
181-015-113R561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 3A●定格電圧: 1.0 kV 、 250.0 V●長さ: 30.8mm●幅: 16.23mm●深さ: 12.6mm●シリーズ: 181mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応