Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 859-004-103R004
- 仕様
- ●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M12●コーディング: A●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 4P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +85℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























