曜日別特売
859-004-103R004 Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 859-004-103R004 NORCOMP 02184930

Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M12, パネルマウント, 859-004-103R004859-004-103R004

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
02184930
品番
859-004-103R004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M12●コーディング: A●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 4P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする