- 仕様
- ●極数: 44●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 38.4mm●幅: 12.5mm●深さ: 11.7mm●寸法: 38.4×12.5×11.7mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現3種類のクリンチナットオプションを用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 コンタクトは、(28 → 24)ゲージのワイヤに対応 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り、PBT熱可塑樹脂 (プロセス温度: 230 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個