曜日別特売
180-M44-203L001 Norcomp D-subコネクタ, 44極, メス, パネルマウント, 180-M44-203L001 NORCOMP 02183460

Norcomp D-subコネクタ, 44極, メス, パネルマウント, 180-M44-203L001180-M44-203L001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02183460
品番
180-M44-203L001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
●極数: 44●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 38.4mm●幅: 12.5mm●深さ: 11.7mm●寸法: 38.4×12.5×11.7mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現3種類のクリンチナットオプションを用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 コンタクトは、(28 → 24)ゲージのワイヤに対応 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り、PBT熱可塑樹脂 (プロセス温度: 230 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする