NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極, 黒, 970-015-030R121
仕様
●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: 黒●シリーズ: 970
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02182060
970-015-030R121
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください