曜日別特売
970-015-030R121 Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極, 黒, 970-015-030R121 NORCOMP 02182060

Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極, 黒, 970-015-030R121970-015-030R121

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
02182060
品番
970-015-030R121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
仕様
●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: 黒●シリーズ: 970
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする