Norcomp D-subコネクタ, 44極, メス, パネルマウント, 180-044-203L001
- 仕様
- ●極数: 44●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.2mm●寸法: 53×12.6×12.2mm●動作温度 Min: -50.0℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























