NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 44極, メス, パネルマウント, 180-044-203L001
180-044-203L001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02182507
品番
180-044-203L001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 44●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.2mm●寸法: 53×12.6×12.2mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応